MTECB 08078C24 1.5ISO IC908 VHM-Gewindefräser für ISO Gewinde mit innerer Kühlmittelzufuhr. Kann nur bei Innengewinde eingesetzt werden.

Artikel-Nr.: L24210 10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SOLIDTHREAD
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24210 10
    EAN / GTIN 7291075197761
    Herstellernummer 5605046

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 7.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 76 mm, Gewindesteigung (TP) 1.5 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 7.8 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 24.8 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Drallwinkel (FHA) 15 Degrees
    • Gesamtlänge (OAL) 76 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Gewindesteigung (TP) 1.5 mm
    • Nutzlänge (LU) 24.8 mm

    Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb